ARCLUCE S.P.A. - ACL0365062A-830-21 TANTUM170 27W VB S.SUP. R.BI. ON/OFF - 0365062A-830-21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP44
Gehäusefarbe - Aluminium
Nennspannung - 220...240 V
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8054378120336
Artikelnummer
ACL0365062A-830-21
Herstellernummer
0365062A-830-21
Hersteller
ACL
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP44
Gehäusefarbe:
Aluminium
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3000 lm
Mit Betriebsgerät:
ja
Einbauhöhe/-tiefe:
105 mm
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Außendurchmesser:
183 mm
Geeignet für Lampenleistung:
26...26 W
Lichtfarbe:
weiß
Lichtaustritt:
direkt
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein


