ARCLUCE S.P.A. - ACL0367002A-830-11 QUANTUM210 25W WW ON/OFF - 0367002A-830-11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 27 W
Schutzart (IP) - IP23
Gehäusefarbe - weiß
Geeignet für Einbaumontage - ja
Packung
1 ST
EAN
8054378294907
Artikelnummer
ACL0367002A-830-11
Herstellernummer
0367002A-830-11
Hersteller
ACL
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
27 W
Schutzart (IP):
IP23
Gehäusefarbe:
weiß
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3300 lm
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
181 mm
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Reflektor:
hochglänzend
Geeignet für Lampenleistung:
26...26 W
Einbaubreite:
215 mm
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
226 mm
Lichtaustritt:
direkt
Einbaulänge:
215 mm
Länge:
226 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein



