Startseite

ARCLUCE S.P.A. - ACL0485001B-830-21 KRION 39W MB L=639 DALI - 0485001B-830-21

KopierenKopieren
ARCLUCE S.P.A. - ACL0485001B-830-21 KRION 39W MB L=639 DALI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 39 W

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 4100 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8054378203664

Artikelnummer

ACL0485001B-830-21

Herstellernummer

0485001B-830-21

Hersteller

ACL

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

39 W

Schutzart (IP):

IP66

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4100 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Dimmung DALI:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

Aluminium

Schlagfestigkeit:

IK08

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

639 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Breite:

104 mm

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Ausführung des Rasters:

hochglänzend

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

88 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Geeignet für Lampenleistung:

34...34 W

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

KRION performance+. LED, 3000K, 34W, 4100lm, CRI>80. DALI