Startseite

ARCLUCE S.P.A. - ACL0570002C-830-33 KLEIN25 1W MB REM-D - 0570002C-830-33

KopierenKopieren
ARCLUCE S.P.A. - ACL0570002C-830-33 KLEIN25 1W MB REM-D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Gehäusefarbe - Nickel

  • Ausstrahlungswinkel - mediumstrahlend 21-40°

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8054378150388

Artikelnummer

ACL0570002C-830-33

Herstellernummer

0570002C-830-33

Hersteller

ACL

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP54

Gehäusefarbe:

Nickel

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

130 lm

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

80 mm

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

34 mm

Schlagfestigkeit:

IK10

Geeignet für Lampenleistung:

1...1 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Nennstrom:

700...700 mA

KLEIN25 - Corpo e cornice in alluminio satinato. Guarnizioni in gomma siliconica. Schermo in PMMA trasparente. Apparecchio costruito in conformità alle norme EN 60598-1 e EN 60598-2-2. Installazione a incasso. Driver LED da ordinare separatamente. Serracavo per entrata singola dei cavi d'alimentazione. Fissaggio con molle a filo in acciaio inossidabile. Completo di controcassa in tecnopolimero. Fornito completo di cavo d'alimentazione (2m). Ottica: elliptic 43°x26°. LED 1W 130lm 3000K CRI>80. Colore: Nikel satinato. Dimensioni: Ø 34mm.