Startseite

ARCLUCE S.P.A. - ACL0574003C-840-30 THUNDER25 1W MB INOX TONDA REM-D - 0574003C-840-30

KopierenKopieren
ARCLUCE S.P.A. - ACL0574003C-840-30 THUNDER25 1W MB INOX TONDA REM-D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8054378044373

Artikelnummer

ACL0574003C-840-30

Herstellernummer

0574003C-840-30

Hersteller

ACL

Schutzart (IP):

IP68

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Mit Betriebsgerät:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

95 mm

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Außendurchmesser:

34 mm

Höhe/Tiefe:

3 mm

Schlagfestigkeit:

IK10

Geeignet für Lampenleistung:

2.5...2.5 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtaustritt:

direkt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Faretto / Proiettore, marca ARCLUCE S.P.A., modello ACL0574003C-840-30 - THUNDER25 1W MB INOX TONDA REM-D