ARCLUCE S.P.A. - ACL0767004C-840-30 INGR25 2W WB INOX TONDA REM-D - 0767004C-840-30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 240 lm
Einbaudurchmesser - 110 mm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
8054378089268
Artikelnummer
ACL0767004C-840-30
Herstellernummer
0767004C-840-30
Hersteller
ACL
Schutzart (IP):
IP68
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
240 lm
Einbaudurchmesser:
110 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
95 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Außendurchmesser:
34 mm
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
nein
Schutzklasse:
III
Max. Belastung:
1000 kg
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja