Startseite

ARCLUCE S.P.A. - ACL0770006C-830-30 INGR-S110 4W WB INOX TONDA REM-D - 0770006C-830-30

KopierenKopieren
ARCLUCE S.P.A. - ACL0770006C-830-30 INGR-S110 4W WB INOX TONDA REM-D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 500 lm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8054378201059

Artikelnummer

ACL0770006C-830-30

Herstellernummer

0770006C-830-30

Hersteller

ACL

Schutzart (IP):

IP68

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

500 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Außendurchmesser:

120 mm

Mit Betriebsgerät:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

EVG

Überrollbar:

ja

Breite:

190 mm

Schutzklasse:

III

Höhe/Tiefe:

68 mm

Max. Belastung:

2000 kg

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

Corpo in alluminio pressofuso (EN 47100). Cornice in acciaio inox AISI 316L. Verniciatura a polvere poliestere in doppio strato stabilizzata ai raggi UV, resistente alla corrosione e alle nebbie saline. Guarnizioni in gomma siliconica. Viteria esterna inacciaio inox AISI 316. Lenti LED in PMMA. Schermo in vetro temperato di spessore 8mm resistente agli shock termici. Carico statico sopportabile: 2000Kg. Apparecchio carrabile alla velocità massima di 20Km/h. Installazione a incasso. Doppio pressacavo M16per collegamento in cascata. Completo di controcassa. Fornito completo di cavo d'alimentazione (0.7m). Controcassa in tecnopolimero. Sorgente: LED, 3000K, 4W, 500lm, CRI>80. Efficacia apparecchio: 108lm/W. Controlli REM-D