ARCLUCE S.P.A. - ACL0770020C-830-30 INGR-S110 4W SB INOX QUADRA REM-D - 0770020C-830-30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 4 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 500 lm
Einbaudurchmesser - 190 mm
Packung
1 ST
EAN
8054378201158
Artikelnummer
ACL0770020C-830-30
Herstellernummer
0770020C-830-30
Hersteller
ACL
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
4 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
500 lm
Einbaudurchmesser:
190 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
68 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend >80°
Außendurchmesser:
120 mm
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
4...4 W
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
EVG
Überrollbar:
ja
Schutzklasse:
I
Höhe/Tiefe:
4 mm
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Max. Belastung:
2000 kg
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89


