ARCLUCE S.P.A. - ACL0773005A-840-16 LINEA-IN 20W WW L=646 ON/OFF - 0773005A-840-16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2150 lm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
8054378155666
Artikelnummer
ACL0773005A-840-16
Herstellernummer
0773005A-840-16
Hersteller
ACL
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2150 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
grau
Einbauhöhe/-tiefe:
140 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
ja
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
nein
Breite:
100 mm
Einbaubreite:
180 mm
Schutzklasse:
I
Max. Belastung:
1000 kg
Einbaulänge:
180 mm
Länge:
646 mm
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja