Startseite

ARCLUCE S.P.A. - ACL0773010A-840-16 LINEA-IN 40W WW L=1246 ON/OFF - 0773010A-840-16

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 4300 lm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8054378155840

Artikelnummer

ACL0773010A-840-16

Herstellernummer

0773010A-840-16

Hersteller

ACL

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4300 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

grau

Einbauhöhe/-tiefe:

140 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

nein

Breite:

100 mm

Einbaubreite:

180 mm

Schutzklasse:

I

Max. Belastung:

1000 kg

Einbaulänge:

180 mm

Nennstrom:

500...500 mA

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Länge:

1246 mm

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

Faretto calpestabile, marca ARCLUCE S.P.A., modello ACL0773010A-840-16 - LINEA-IN 40W WW L 1246 ON OFF