Startseite

ARCLUCE S.P.A. - ACL0870008A-840-16 K-IK180 6W UNIDIR. H=250 ON/OFF - 0870008A-840-16

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gehäusefarbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Höhe/Tiefe - 250 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8054378092701

Artikelnummer

ACL0870008A-840-16

Herstellernummer

0870008A-840-16

Hersteller

ACL

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Höhe/Tiefe:

250 mm

Schlagfestigkeit:

IK10

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Lichtsensor:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

480 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Mit Betriebsgerät:

ja

Durchmesser:

184 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Schutzklasse:

I

Apparecchio di illuminazione da giardino, marca ARCLUCE S.P.A., modello ACL0870008A-840-16 - K-IK180 6W UNIDIR. H 250 ON OFF