ARCLUCE S.P.A. - ACL0870009A-840-16 K-IK180 6W BIDIR. H=250 ON/OFF - 0870009A-840-16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP66
Gehäusefarbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Höhe/Tiefe - 250 mm
Packung
1 ST
EAN
8054378092756
Artikelnummer
ACL0870009A-840-16
Herstellernummer
0870009A-840-16
Hersteller
ACL
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Höhe/Tiefe:
250 mm
Schlagfestigkeit:
IK10
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
340 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Durchmesser:
184 mm
Schutzklasse:
I



