Startseite

ARCLUCE S.P.A. - ACL0872000A-830-16 MIKO 20W RADIAL H=300 ON/OFF - 0872000A-830-16

KopierenKopieren
ARCLUCE S.P.A. - ACL0872000A-830-16 MIKO 20W RADIAL H=300 ON/OFF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gehäusefarbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Max. Systemleistung - 20 W

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

Packung

  • 1 ST

EAN

8054378207457

Artikelnummer

ACL0872000A-830-16

Herstellernummer

0872000A-830-16

Hersteller

ACL

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Max. Systemleistung:

20 W

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Höhe/Tiefe:

300 mm

Schlagfestigkeit:

IK08

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Lichtsensor:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2050 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Geeignet für Lampenleistung:

18...18 W

Mit Fußplatte:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Breite:

76 mm

Mit Betriebsgerät:

ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Durchmesser:

200 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Schutzklasse:

II

Corpo in alluminio pressofuso (EN 47100). Supporto realizzato in alluminio estruso. Verniciatura a polvere poliestere in doppio strato stabilizzata ai raggi UV, resistente alla corrosione e alle nebbie saline. Guarnizioni in gomma siliconica. Viteria esterna in acciaio inox AISI 316. Lenti LED in PMMA. Schermo in vetro temperato di spessore 5mm resistente agli shock termici. Basamento in alluminio pressofuso (per fissaggio con tasselli). Fornito completo di cavo d'alimentazione. Fornito completo di connettore presa-spina. Sorgente: LED, 3000K, 18W, 2050lm, CRI>80. Colore Grigio. H=300 mm