ARCLUCE S.P.A. - ACL1099237X CONTROCASSA THUNDER180 TECNOPOLIMERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Leuchtendurchmesser - 183 mm
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten - ja
Geeignet für NV-Leuchten - ja
Einbauhöhe/-tiefe - 115 mm
Packung
1 ST
EAN
8033765677905
Artikelnummer
ACL1099237X
Herstellernummer
1099237X
Hersteller
ACL
Max. Leuchtendurchmesser:
183 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten:
ja
Geeignet für NV-Leuchten:
ja
Einbauhöhe/-tiefe:
115 mm
Cassaforma per apparecchi di illuminazione, marca ARCLUCE S.P.A., modello ACL1099237X - CONTROCASSA THUNDER180 TECNOPOLIMERO