Startseite

ARCLUCE S.P.A. - ACL1099329X PICCHETTO GRANDE TITO IN ACCIAIO INOX - 1099329X

KopierenKopieren
ARCLUCE S.P.A. - ACL1099329X PICCHETTO GRANDE TITO IN ACCIAIO INOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Erdspieß

  • Werkstoff - Edelstahl

  • Farbe - grau

  • Länge - 200 mm

  • Breite - 80 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8054378209147

Artikelnummer

ACL1099329X

Herstellernummer

1099329X

Hersteller

ACL

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Erdspieß

Werkstoff:

Edelstahl

Farbe:

grau

Länge:

200 mm

Breite:

80 mm

Höhe:

35 mm

Picchetto in acciaio inox AISI 316L.