Startseite

ARISTON THERMO - MRO3000619 ARI 300 STAB 570 THER MO EU (monofase)14

KopierenKopieren
ARISTON THERMO - MRO3000619 ARI 300 STAB 570 THER MO EU (monofase)14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077778963

Artikelnummer

MRO3000619

Herstellernummer

3000619

Hersteller

MRO

Scaldacqua elettrico a pavimento adatto a grandi litraggi. L'anodo di magnesio di dimensioni maggiorate è facile da ispezionare e sostituire per garantire la costante efficienza della protezione elettrochimica della caldaia, dotata dell'esclusiva tecnologia di smaltatura al titanio con trattamento a 850 °C. È disponibile in tre capacità: 200 - 300 - 500 litri.