ARISTON THERMO - MRO3023288 KAIROS COMBI CK1 1000143
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7449079001908
Artikelnummer
MRO3023288
Herstellernummer
3023288
Hersteller
MRO
KAIROS COMBI• Installazione semplificata e controllo elettronico dell’intero sistema tramite scambio dati su reteBridgenet®• Visualizzazione del reale apporto solare tramite misura diretta di portata e temperature• Produzione istantanea di acqua sanitaria fino a 32 l/min con elevata stabilità e prontezza di risposta a variazioni del prelievo• Soluzione compatta rispetto ai tradizionali sistemi tank-in-tank• Buffer con efficiente stratificazione della temperatura interna• Isolamento in poliuretano di 100 mm per minimizzare le dispersioni di energia• Controllo di sistema Sensys in dotazione