Startseite

ARNOCANALI S.P.A - ARN2404.20 MORSETTO PER D18-20 RAME NICHELATO - 2404.20

KopierenKopieren
ARNOCANALI S.P.A - ARN2404.20 MORSETTO PER D18-20 RAME NICHELATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kupfer

  • Art des Verbinders - Muffenverbinder

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Art der Befestigungsschrauben - Sechskantschraube

Packung

  • 5 ST

EAN

8018138127652

Artikelnummer

ARN2404.20

Herstellernummer

2404.20

Hersteller

ARN

Werkstoff:

Kupfer

Art des Verbinders:

Muffenverbinder

Oberflächenschutz:

sonstige

Art der Befestigungsschrauben:

Sechskantschraube

Morsetti di collegamento per dispersori tondi. Rame nichelato con viti INOX. Terminale con interruzione del conduttore.