ARNOCANALI S.P.A - ARN313.10 DISPERSORE CROCE 50X50X5 AC-GC 1M - 313.10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 1000 mm
Werkstoff - Stahl
Ausführung - mit Anschlusslasche
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Verbindungsart - mit Zapfen/Bohrung
Packung
1 ST
EAN
8018138113303
Artikelnummer
ARN313.10
Herstellernummer
313.10
Hersteller
ARN
Länge:
1000 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
mit Anschlusslasche
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Verbindungsart:
mit Zapfen/Bohrung
Dispersore di terra a croce “SAETTA” in acciaio zincato a caldo. Secondo le norme CEI 81-1, CEI 64-8 e CEI 11-1. Con 4 fori Ø 11 mm sulla bandiera e 2 fori Ø 11 mm sul profilo.