Startseite

ARNOCANALI S.P.A - ARN313.15 DISPERSORE CROCE 50X50X5 AC-GC 1,5M - 313.15

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 1500 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung - mit Anschlusslasche

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Verbindungsart - mit Zapfen/Bohrung

Packung

  • 1 ST

EAN

8018138113310

Artikelnummer

ARN313.15

Herstellernummer

313.15

Hersteller

ARN

Länge:

1500 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

mit Anschlusslasche

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Verbindungsart:

mit Zapfen/Bohrung

Dispersore di terra a croce “SAETTA” in acciaio zincato a caldo. Secondo le norme CEI 81-1, CEI 64-8 e CEI 11-1. Con 4 fori Ø 11 mm sulla bandiera e 2 fori Ø 11 mm sul profilo.