ARNOCANALI S.P.A - ARN313.20 DISPERSORE CROCE 50X50X5 AC-GC 2M - 313.20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 2000 mm
Werkstoff - Stahl
Ausführung - mit Anschlusslasche
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Verbindungsart - mit Zapfen/Bohrung
Packung
1 ST
EAN
8018138113327
Artikelnummer
ARN313.20
Herstellernummer
313.20
Hersteller
ARN
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
mit Anschlusslasche
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Verbindungsart:
mit Zapfen/Bohrung
Dispersore di terra a croce “SAETTA” in acciaio zincato a caldo. Secondo le norme CEI 81-1, CEI 64-8 e CEI 11-1. Con 4 fori Ø 11 mm sulla bandiera e 2 fori Ø 11 mm sul profilo.



