Startseite

ARNOCANALI S.P.A - ARN530P09 Kabelverschraubung - 530P09

KopierenKopieren
ARNOCANALI S.P.A - ARN530P09 Kabelverschraubung

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 6...8 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Mit Gegenmutter - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

4011126012149

Artikelnummer

ARN530P09

Herstellernummer

530P09

Hersteller

ARN

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Kabeldurchmesser:

6...8 mm

Schutzart (IP):

IP65

Mit Gegenmutter:

nein

Biegeschutz:

nein

Oberflächenschutz:

vernickelt

Glasfaserverstärkt:

nein

Einsatztemperatur:

-30...100 °C

Pressacavo, marca ARNOCANALI S.P.A, modello ARN530P09 - PRESSACAVO IP54 PG 9 OTTONE