Startseite

ARNOCANALI S.P.A - ARN67020612 PARETE DIVISORIA CLICK H80 AC-GS - 67020612

KopierenKopieren
ARNOCANALI S.P.A - ARN67020612 PARETE DIVISORIA CLICK H80 AC-GS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Trennwandhöhe - 80 mm

  • Befestigungsart - schraubenlos

  • Ausführung - U-Profil

  • Länge - 3000 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 36 M

EAN

8018138906479

Artikelnummer

ARN67020612

Herstellernummer

67020612

Hersteller

ARN

Trennwandhöhe:

80 mm

Befestigungsart:

schraubenlos

Ausführung:

U-Profil

Länge:

3000 mm

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Divisorio Separator.