Startseite

ARNOCANALI S.P.A - ARNA6.030 SONDA ACCIAIO-PP D6 L30 M - A6.030

KopierenKopieren
ARNOCANALI S.P.A - ARNA6.030 SONDA ACCIAIO-PP D6 L30 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Länge - 30 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8018138156553

Artikelnummer

ARNA6.030

Herstellernummer

A6.030

Hersteller

ARN

Werkstoff:

Metall

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Länge:

30 m

Sonda Ø 6 mm in piattina di acciaio rivestito di Nylon. Teste INTERCAMBIABILI. Testa e anello Ø 8 mm - M5. Rotella Ø 30 mm - M5