Startseite

ARNOCANALI S.P.A - ARNAF9.080 SONDA FIBRA VETRO D9 L80 M - AF9.080

KopierenKopieren
ARNOCANALI S.P.A - ARNAF9.080 SONDA FIBRA VETRO D9 L80 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Kopfform - sonstige

  • Länge - 80 m

  • Form - rund

Packung

  • 1 ST

EAN

8018138156713

Artikelnummer

ARNAF9.080

Herstellernummer

AF9.080

Hersteller

ARN

Werkstoff:

sonstige

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Kopfform:

sonstige

Länge:

80 m

Form:

rund

Werkstoffgüte:

sonstige

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

9 mm

Farbe:

gelb

Gewindeanschluss:

ja

Verdrillt:

nein

Sonda in fibra di vetro rivestita in polipropilene da 80 mt diametro 9 mm. Terminali filettati M12