Startseite

ARNOCANALI S.P.A - ARNBCF122-1 BARRA RAME FILETTATA 12X2X1000 65A - BCF122-1

KopierenKopieren
ARNOCANALI S.P.A - ARNBCF122-1 BARRA RAME FILETTATA 12X2X1000 65A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 65 A

  • Ausführung - flach

  • Breite - 12 mm

  • Höhe - 2 mm

  • Länge - 1000 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8018138174250

Artikelnummer

ARNBCF122-1

Herstellernummer

BCF122-1

Hersteller

ARN

Bemessungsstrom In:

65 A

Ausführung:

flach

Breite:

12 mm

Höhe:

2 mm

Länge:

1000 mm

Flexibel:

nein

Barra filettata in rame ETP con filettatura M5 interasse 19 mm