ARNOCANALI S.P.A - ARNBT1311 MORSETTIERA EQUIPOTENZIALE 14 FORI - BT1311

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - mit Abdeckhaube
Bauform - Aufbau fix
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt - 14
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr - 5
Werkstoff der Kontaktschiene - Kupfer
Packung
10 ST
Produktserien
Equijoint
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8018138148800
Artikelnummer
ARNBT1311
Herstellernummer
BT1311
Hersteller
ARN
Ausführung:
mit Abdeckhaube
Bauform:
Aufbau fix
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt:
14
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr:
5
Werkstoff der Kontaktschiene:
Kupfer
Breite:
45 mm
Länge:
192 mm
Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 30 mm:
1
Höhe:
46 mm
Oberfläche der Kontaktschiene:
unbehandelt
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 10 mm:
2
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 16 mm² starr:
1
Werkstoff der Klemme:
Kupfer



