Startseite

ARNOCANALI S.P.A - ARNEDKI35.3 ANGOLO INTERNO X EDK3035 BIANCO - EDKI35.3

KopierenKopieren
ARNOCANALI S.P.A - ARNEDKI35.3 ANGOLO INTERNO X EDK3035 BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 30 mm

  • Breite - 30 mm

  • Ausführung - Unterteil und Oberteil

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 10 ST

EAN

8018138148206

Artikelnummer

ARNEDKI35.3

Herstellernummer

EDKI35.3

Hersteller

ARN

Höhe:

30 mm

Breite:

30 mm

Ausführung:

Unterteil und Oberteil

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

RAL-Nummer:

9010

Angolo interno per canale angolare