ARNOCANALI S.P.A - ARNGA022 GUAINA TRA NERA D22 STECCA 1M - GA022

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 22 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 6 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - mittelwandig
Packung
5 ST
EAN
8018138181432
Artikelnummer
ARNGA022
Herstellernummer
GA022
Hersteller
ARN
Innendurchmesser vor Schrumpf:
22 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
6 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
mittelwandig
Schrumpfrate:
4:1
Mit Innenkleber:
ja
Länge:
1 m
Wandstärke nach Schrumpf:
2.3 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
40...120 °C


