ARNOCANALI S.P.A - ARNGA033 GUAINA TRA NERA D33 STECCA 1M - GA033

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 33 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 7 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - mittelwandig
Packung
5 ST
EAN
8018138181449
Artikelnummer
ARNGA033
Herstellernummer
GA033
Hersteller
ARN
Innendurchmesser vor Schrumpf:
33 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
7 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
mittelwandig
Schrumpfrate:
4:1
Mit Innenkleber:
ja
Länge:
1 m
Wandstärke nach Schrumpf:
2.6 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
40...120 °C


