ARNOCANALI S.P.A - ARNGA040 GUAINA TRA NERA D40 STECCA 1M - GA040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 40 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 12 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - mittelwandig
Packung
1 ST
EAN
8018138181456
Artikelnummer
ARNGA040
Herstellernummer
GA040
Hersteller
ARN
Innendurchmesser vor Schrumpf:
40 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
12 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
mittelwandig
Schrumpfrate:
4:1
Mit Innenkleber:
ja
Länge:
1 m
Wandstärke nach Schrumpf:
2.6 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
40...120 °C


