Startseite

ARNOCANALI S.P.A - ARNGGB10PE GUAINA TRECCIATA D 10MM PE GRIGIO - GGB10PE

KopierenKopieren
ARNOCANALI S.P.A - ARNGGB10PE GUAINA TRECCIATA D 10MM PE GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bündeldurchmesser - 4.8...15.9 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Nenndurchmesser - 10 mm

  • Temperatur - -50...150 °C

Packung

  • 100 M

EAN

8018138162424

Artikelnummer

ARNGGB10PE

Herstellernummer

GGB10PE

Hersteller

ARN

Bündeldurchmesser:

4.8...15.9 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Nenndurchmesser:

10 mm

Temperatur:

-50...150 °C

Offen (nachträglich montierbar):

nein

Brandschutz nach UL 94:

V2

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Zulassung nach UR:

ja

Guaina trecciata in poliestere, espansibile. • Diametro monofilamento: 0,25 mm • Temperatura di fusione: +250°C • Buona resistenza chimica