Startseite

ARNOCANALI S.P.A - ARNGS10 GUAINA SPIRALATA IN PVC D 10 - GS10

KopierenKopieren
ARNOCANALI S.P.A - ARNGS10 GUAINA SPIRALATA IN PVC D 10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - grau

  • Innendurchmesser - 10 mm

  • Biegeverhalten - flexibel

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Ausführung flammwidrig - ja

Packung

  • 30 M

EAN

8018138141276

Artikelnummer

ARNGS10

Herstellernummer

GS10

Hersteller

ARN

Farbe:

grau

Innendurchmesser:

10 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ausführung flammwidrig:

ja

Betriebstemperatur:

-25...90 °C

Maschinen und Anlageninstallation:

ja

Aufputzmontage:

ja

Mit Muffe:

nein

RAL-Nummer:

7035

Guaina spiralata con interno liscio in PVC autoestinguente, per impianti elettrici • Resistenza alla temperatura -25°C a +90°C • Resistenza all'urto 2J a -5°C • Resistenza alla propagazione fiamma UL 94 V0 • Resistenza allo schiacciamento 350 N