ARNOCANALI S.P.A - ARNGTB254 GUAINA TR NERA D25,4 BOBINA - GTB254

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 25.4 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 12.7 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - dünnwandig
Packung
30 M
EAN
8018138162011
Artikelnummer
ARNGTB254
Herstellernummer
GTB254
Hersteller
ARN
Innendurchmesser vor Schrumpf:
25.4 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
12.7 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Länge:
30 m
Wandstärke nach Schrumpf:
0.9 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...135 °C


