Startseite

ARNOCANALI S.P.A - ARNK1022.5 MINICANALE 21X10 MARRONE - K1022.5

KopierenKopieren
ARNOCANALI S.P.A - ARNK1022.5 MINICANALE 21X10 MARRONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 21 mm

  • Höhe - 10 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - braun

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 48 M

EAN

8018138136319

Artikelnummer

ARNK1022.5

Herstellernummer

K1022.5

Hersteller

ARN

Breite:

21 mm

Höhe:

10 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

braun

Länge:

2000 mm

Befestigungsart:

selbstklebend und Bodenlochung

Anzahl der festen Trennwände:

0

Anzahl der steckbaren Trennwände:

0

RAL-Nummer:

8014

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Nutzbarer Querschnitt:

115 mm²

Minicanale in PVC con coperchio standard, adatto per applicazioni a parete e soffitto. Apertura del coperchio con attrezzo. Grado di infiammabilità secondo UL94: V0. Resistenza all'urto IK08 (6J). Grado di protezione IP40.