ARNOCANALI S.P.A - ARNK1022.52 MINICANALE 21X10 LEGNO SCURO - K1022.52

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 22 mm
Höhe - 10 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - sonstige
Länge - 2000 mm
Packung
48 M
Produktserien
EAN
8018138170351
Artikelnummer
ARNK1022.52
Herstellernummer
K1022.52
Hersteller
ARN
Breite:
22 mm
Höhe:
10 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Länge:
2000 mm
Befestigungsart:
selbstklebend und Bodenlochung
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Minicanale in PVC con coperchio standard, decorato legno finitura ciliegio adatto per applicazioni a parete e soffitto.


