ARNOCANALI S.P.A - ARNK1515.5 MINICANALE 15X15 MARRONE - K1515.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 15 mm
Höhe - 15 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - braun
Länge - 2000 mm
Packung
44 M
EAN
8018138136463
Artikelnummer
ARNK1515.5
Herstellernummer
K1515.5
Hersteller
ARN
Breite:
15 mm
Höhe:
15 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
braun
Länge:
2000 mm
Befestigungsart:
selbstklebend und Bodenlochung
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
RAL-Nummer:
8014
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Nutzbarer Querschnitt:
150 mm²
Minicanale in PVC con coperchio standard, adatto per applicazioni a parete e soffitto. Apertura del coperchio con attrezzo. Grado di infiammabilità secondo UL94: V0. Resistenza all'urto IK08 (6J). Grado di protezione IP40.


