ARNOCANALI S.P.A - ARNK2541.3 MINICANALE 40X25/2 BIANCO - K2541.3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 40 mm
Höhe - 25 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Länge - 2000 mm
Packung
24 M
EAN
8018138140408
Artikelnummer
ARNK2541.3
Herstellernummer
K2541.3
Hersteller
ARN
Breite:
40 mm
Höhe:
25 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
2000 mm
Befestigungsart:
Bodenlochung
RAL-Nummer:
9010
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Minicanale portacavi e porta apparecchi con coperchio standard 40x25 mm con 2 scomparti, colore Bianco puro RAL9010


