ARNOCANALI S.P.A - ARNK4080.3 CANALE DIVISIBILE 80X40/3 BIANCO - K4080.3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 80 mm
Höhe - 40 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Länge - 2000 mm
Packung
24 M
Produktserien
EAN
8018138140521
Artikelnummer
ARNK4080.3
Herstellernummer
K4080.3
Hersteller
ARN
Breite:
80 mm
Höhe:
40 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
2000 mm
Befestigungsart:
Bodenlochung
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
2
RAL-Nummer:
9010
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Nutzbarer Querschnitt:
2675 mm²
Canale porta cavi e porta apparecchi, in PVC, con coperchio divisibile in scomparti. Adatto per applicazioni a parete, soffitto e sotto pavimenti flottanti. Apertura coperchio con attrezzo. Grado di infiammabilità secondo UL94: V0. Resistenza all'urto IK08 (6J). Grado di protezione IP40.


