ARNOCANALI S.P.A - ARNK60200.1 CANALE DIVISIBILE 200X60/7 GRIGIO - K60200.1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 200 mm
Höhe - 60 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Länge - 2000 mm
Packung
8 M
Produktserien
EAN
8018138124354
Artikelnummer
ARNK60200.1
Herstellernummer
K60200.1
Hersteller
ARN
Breite:
200 mm
Höhe:
60 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Länge:
2000 mm
Befestigungsart:
Bodenlochung
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
6
RAL-Nummer:
7030
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Nutzbarer Querschnitt:
10645 mm²
Canale porta cavi e porta apparecchi, in PVC, con coperchio divisibile in scomparti. Adatto per applicazioni a parete, soffitto e sotto pavimenti flottanti. Apertura coperchio con attrezzo. Grado di infiammabilità secondo UL94: V0. Resistenza all'urto IK08 (6J). Grado di protezione IP40.


