ARNOCANALI S.P.A - ARNKDU1030.3 MINICANALE 30X10 BIANCO - KDU1030.3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 30 mm
Höhe - 10 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Länge - 2000 mm
Packung
120 M
Produktserien
Minikappa
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8018138159288
Artikelnummer
ARNKDU1030.3
Herstellernummer
KDU1030.3
Hersteller
ARN
Breite:
30 mm
Höhe:
10 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
2000 mm
Befestigungsart:
selbstklebend und Bodenlochung
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
RAL-Nummer:
9010
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Nutzbarer Querschnitt:
175 mm²
Minicanale in PVC con coperchio avvolgente, adatto per applicazioni a parete e soffitto. Apertura del coperchio con attrezzo. Grado di infiammabilità secondo UL94: V0. Resistenza all'urto IK08 (6J). Grado di protezione IP40.