ARNOCANALI S.P.A - ARNKT4080R.3 DEVIAZIONE A T 80X40 MM BIANCO - KT4080R.3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 40 mm
Breite - 80 mm
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Abgehende Breite - 80 mm
Packung
4 ST
Produktserien
EAN
8018138171723
Artikelnummer
ARNKT4080R.3
Herstellernummer
KT4080R.3
Hersteller
ARN
Höhe:
40 mm
Breite:
80 mm
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Abgehende Breite:
80 mm
Abgehende Höhe:
40 mm
Ausführung:
Oberteil
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9010
Deviazione a T per canale porta cavi e porta apparecchi


