Startseite

ARNOCANALI S.P.A - ARNKT60100R.3 DEVIAZIONE A T 100X60 MM BIANCO - KT60100R.3

KopierenKopieren
ARNOCANALI S.P.A - ARNKT60100R.3 DEVIAZIONE A T 100X60 MM BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 60 mm

  • Breite - 100 mm

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Abgehende Breite - 100 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8018138171730

Artikelnummer

ARNKT60100R.3

Herstellernummer

KT60100R.3

Hersteller

ARN

Höhe:

60 mm

Breite:

100 mm

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Abgehende Breite:

100 mm

Abgehende Höhe:

60 mm

Ausführung:

Oberteil

Befestigungsart:

aufrastbar

RAL-Nummer:

9010

Deviazione a T per minicanale, in ABS