ARNOCANALI S.P.A - ARNKT6060R.3 DEVIAZIONE A T 60X60 MM BIANCO - KT6060R.3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 60 mm
Breite - 60 mm
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Abgehende Breite - 60 mm
Packung
1 ST
EAN
8018138171747
Artikelnummer
ARNKT6060R.3
Herstellernummer
KT6060R.3
Hersteller
ARN
Höhe:
60 mm
Breite:
60 mm
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Abgehende Breite:
60 mm
Abgehende Höhe:
60 mm
Ausführung:
Oberteil
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9010
Deviazione a T per canale porta cavi e porta apparecchi


