ARNOCANALI S.P.A - ARNPD060200 CURVA DISCESA 200X60 PVC-M1 - PD060200
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal fallend
Winkel - 90°
Kabelrinnenhöhe - 60 mm
Kabelrinnenbreite - 200 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8018138184280
Artikelnummer
ARNPD060200
Herstellernummer
PD060200
Hersteller
ARN
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Winkel:
90°
Kabelrinnenhöhe:
60 mm
Kabelrinnenbreite:
200 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Bauform:
Bogen starr
Mit Oberteil:
nein
Farbe:
grau
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
RAL-Nummer:
7030
Curva in discesa a 90° per canale industriale in PVC Serie TRAY43


