ARNOCANALI S.P.A - ARNPW060200 CURVA PIANA RAGGIATA 200X60 PVC-M1 - PW060200
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - horizontal
Winkel - 90°
Kabelrinnenhöhe - 60 mm
Kabelrinnenbreite - 200 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8018138183016
Artikelnummer
ARNPW060200
Herstellernummer
PW060200
Hersteller
ARN
Richtungsänderung:
horizontal
Winkel:
90°
Kabelrinnenhöhe:
60 mm
Kabelrinnenbreite:
200 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Bauform:
Bogen starr
Mit Oberteil:
nein
Farbe:
grau
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
RAL-Nummer:
7030
Curva piana raggiata 90°, per canale industriale in PVC Serie TRAY43


