Startseite

ARNOCANALI S.P.A - ARNS19.23 COLLARE FISSATUBI D 19-23 MM AC-SZ - S19.23

KopierenKopieren
ARNOCANALI S.P.A - ARNS19.23 COLLARE FISSATUBI D 19-23 MM AC-SZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 19...23 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Befestigungsart - Schraubloch

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 60 ST

EAN

8018138100389

Artikelnummer

ARNS19.23

Herstellernummer

S19.23

Hersteller

ARN

Geeignet für Rohrdurchmesser:

19...23 mm

Werkstoff:

Stahl

Befestigungsart:

Schraubloch

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Fissatubo a collare in acciaio zincato linea FIX Ø 19-23 mm.