Startseite

ARNOCANALI S.P.A - ARNS24.29 COLLARE FISSATUBI D 24-29 MM AC-SZ - S24.29

KopierenKopieren
ARNOCANALI S.P.A - ARNS24.29 COLLARE FISSATUBI D 24-29 MM AC-SZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 24...29 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Befestigungsart - Schraubloch

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 40 ST

EAN

8018138100396

Artikelnummer

ARNS24.29

Herstellernummer

S24.29

Hersteller

ARN

Geeignet für Rohrdurchmesser:

24...29 mm

Werkstoff:

Stahl

Befestigungsart:

Schraubloch

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Fissatubo a collare in acciaio zincato linea FIX Ø 24-29 mm.