Startseite

ARNOCANALI S.P.A - ARNSP60.3 SCATOLA 1 MOD INTERASSE 60 BIANCO - SP60.3

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einzel

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • RAL-Nummer - 9010

Packung

  • 16 ST

EAN

8018138172591

Artikelnummer

ARNSP60.3

Herstellernummer

SP60.3

Hersteller

ARN

Ausführung:

Einzel

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9010

Scatola porta apparecchi per minicanale, 1 modulo standard tedesco