ARNOCANALI S.P.A - ARNTA70V.3 ANGOLO ESTERNO VARIAB X KC72 BIANCO - TA70V.3
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 70 mm
Tiefe - 20 mm
Farbe - weiß
Ausführung - Unterteil und Oberteil
Werkstoff - Kunststoff
Packung
8 ST
EAN
8018138147544
Artikelnummer
ARNTA70V.3
Herstellernummer
TA70V.3
Hersteller
ARN
Höhe:
70 mm
Tiefe:
20 mm
Farbe:
weiß
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Werkstoff:
Kunststoff
Dichtlippe Oberteil:
ohne
Winkel:
70...140 °
RAL-Nummer:
9010
Mit Teppichleiste:
nein
Angolo esterno variabile da 70° a 140° per canale CORNICE 70x20 mm, colore Bianco puro RAL9010


